| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-194076 Herst.-Nr.: 4048500789106 EAN/GTIN: 4048500789106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PRIMA Klarlack Überzugslack für Sprühlacke auf Acryl- und Nitrokombinationsbasis wie z.B. PRIMA Farbsprays • Hochwertiger, kristallklarer Acryllack • Hochglänzend • Ausgezeichnete Haftung • Guter Verlauf, glatte Oberfläche • Schnelltrocknend • Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich • Wetterfest, lichtecht, UV-beständig • Nach Trocknung kratz-, stoß- und schlagfest Ergiebigkeit: je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 1,0–1,5 m² Trockenzeiten (bei 20 °C, 50 % relative Feuchte): staubtrocken nach ca. 15 Minuten grifffest nach 30 Minuten durchgetrocknet nach 2 Stunden polierfähig nach ca. 24 Stunden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 400 ml | Farbe: | transparent | Ausführung: | glänzend | Marke: | DUPLI-COLOR® |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Glanzlack, Hochglanzlack, Klarlack, Acryl-Lackspray, Lackspray, dupli-color 400ml acryl-lack, klarlack, motip klarlack, 4048500789106, Acryllacksprays, HochGlanzlack, KlarLack, Lack, Lacksprays |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,09* | € 5,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,26* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 4,18* | € 5,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,91* | € 7,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|