Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneid-Apparat TA12 / MK2-WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneid-Apparat TA12 / MK2-WF
Gewindeschneid-Apparat TA12 / MK2-WF
Artikel-Nr.:
     4012-194575
Hersteller:
     LMT Tool Systems Gmb
Herst.-Nr.:
     6705096
EAN/GTIN:
     4053569220675
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat
Gewindeschneidapparat

Ausführung: Wartungsfrei mit Schnellwechselsystem, für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.

Anwendung: Maschinelles Gewindeschneiden auf Säulenbohrmaschinen mit Morsekegel-Spindelaufnahme, ohne Drehrichtungsänderung der Spindel.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 2
Längenausgleich Zug:
12,5 mm
Ausklinkweg:
6 mm
Schnellwechseleinsatzgröße:
1 mm
Typ:
TA12/MK2-WF
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 18721202, Apparat, Gewindeschneid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,83*
€ 506,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,54*
€ 506,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,16*
€ 572,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,58*
€ 588,27*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,30*
€ 602,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,52*
€ 598,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,70*
€ 535,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,28*
€ 527,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,83*
€ 515,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.