Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneid-Apparat TA20 / MK2-WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneid-Apparat TA20 / MK2-WF
Gewindeschneid-Apparat TA20 / MK2-WF
Artikel-Nr.:
     4012-194577
Hersteller:
     LMT Tool Systems Gmb
Herst.-Nr.:
     6705104
EAN/GTIN:
     4053569220699
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat
Gewindeschneidapparat

Ausführung: Wartungsfrei mit Schnellwechselsystem, für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.

Anwendung: Maschinelles Gewindeschneiden auf Säulenbohrmaschinen mit Morsekegel-Spindelaufnahme, ohne Drehrichtungsänderung der Spindel.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 2
Längenausgleich Zug:
16,5 mm
Ausklinkweg:
8 mm
Schnellwechseleinsatzgröße:
2 mm
Typ:
TA20/MK2-WF
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 18722002, Apparat, Gewindeschneid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,00*
€ 639,94*
€ 4,90*
ab € 628,37*
€ 719,47*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,43*
€ 725,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,28*
€ 736,08*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,14*
€ 862,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,74*
€ 843,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,14*
€ 780,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,69*
€ 769,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,43*
€ 754,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.