Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneid-Apparat TA20 / MK4-WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneid-Apparat TA20 / MK4-WF
Gewindeschneid-Apparat TA20 / MK4-WF
Artikel-Nr.:
     4012-194579
Hersteller:
     LMT Tool Systems Gmb
Herst.-Nr.:
     6705100
EAN/GTIN:
     4053569220712
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat
Gewindeschneidapparat

Ausführung: Wartungsfrei mit Schnellwechselsystem, für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.

Anwendung: Maschinelles Gewindeschneiden auf Säulenbohrmaschinen mit Morsekegel-Spindelaufnahme, ohne Drehrichtungsänderung der Spindel.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 4
Längenausgleich Zug:
16,5 mm
Ausklinkweg:
8 mm
Schnellwechseleinsatzgröße:
2 mm
Typ:
TA20/MK4-WF
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 18722004, Apparat, Gewindeschneid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,51*
€ 598,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,17*
€ 598,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,89*
€ 677,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,27*
€ 691,07*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,73*
€ 712,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,04*
€ 695,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,75*
€ 633,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,46*
€ 624,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,51*
€ 608,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.