Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt 5 Stück T 123xBosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt 5 Stück T 123xBosch
Stichsägeblatt 5 Stück T 123xBosch
Stichsägeblatt 5 Stück T 123xBosch
Artikel-Nr.:
     4012-197022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608638473
EAN/GTIN:
     3165140128056
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt für Metall, gerader, feiner Schnitt

Produkteigenschaften:
• Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool


Einsatzbereich: dünne bis starke Materialien, Rohre und Profile, inklusive Aluminium (Ø <30 mm).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
1,2–2,6 mm
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608638473
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 27360101, BOSCH, Bosch, einzeln, für, Metall, QR5137347, Sägeblatt, Sägeblätter, Stichsägeblätter
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 7,85*
Lager 4012
74
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 7,99*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,32*
€ 8,00*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 8,54*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608638472
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.