Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S1531L a 5 Stück Format


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Säbelsägeblatt S1531L a 5 Stück Format
Säbelsägeblatt S1531L a 5 Stück Format
Säbelsägeblatt S1531L a 5 Stück Format
Artikel-Nr.:
     4012-197228
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784121910
EAN/GTIN:
     4317784121910
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 240 mm holz
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt Holz

Sägeblattqualität:
HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.

Verzahnung:
Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt. Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff.

Zahnteilung:
Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen) oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnbleche), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Ausführung: 5 Stück in PVC-Tasche
Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.


Sägeblattqualität:
HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.

Verzahnung:
Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt. Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff.

Zahnteilung:
Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff

Verwendung:
Für schnelle, grobe Schnitte, Grünholz (Ausasten).

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), Terpentin (bei Alu) oder Wasser (bei Kunststoffen, Plexi etc.), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Ausführung: 5 Stück in PVC-Tasche.
Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.
Weitere Informationen:
Bosch-Nr.:
S 1531 L
Gesamtlänge:
240 mm
Werkstoff:
HCS
Grobholz, nagelfrei:
< 190 mm
Konstruktionsholz:
– mm
Kunststoffe, Epoxy:
– mm
Zahnteilung:
5,0 mm
Verzahnungsart:
geschränkt; geschliffen
WGNr.:
W248
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz, 2744, 27440020, FORMAT, für, Holz, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
297
10
pro Karton
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 10,84*
Lager 4012
297
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 11,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 8,07*
€ 11,54*
3 Tage
297
1
pro Karton
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 11,54*
4 Tage
590
1
pro Karton
€ 4,30*
ab € 8,29*
€ 12,17*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 11,52*
€ 13,71
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 10,92*
€ 12,99
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 10,43*
€ 12,41
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 9,88*
€ 11,76
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 8,02*
€ 9,54
pro Karton
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 1,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.