Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Maulschlüssel 440-4 ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
440-4
440-4
440-14;440-5.5;440-13;440-11;440-3.2;440-8;440-4.5;440-12;440-10;440-3.5;440-7;440-4;440-6;440-5
Artikel-Nr.:
     4012-199348
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     440-4
EAN/GTIN:
     4000896020133
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Geschmiedete Ausführung
  • Gleiche Schlüsselweiten
  • Kurze, dünne Ausführung
  • Maulstellung: 15° x 75°
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 4 mm
  • Abmessungen / Länge: 70 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121214898 | 8 4
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121214898
Maulstellung:
15 °
Maulstellung2 °:
75 °
hz-class Hauptklasse:
200060 Doppel-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Maulschlüssel 440 ∙ klein ∙ metrisch
Produktgruppe:
440
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Kopfbreite b:
10.5 mm
Kopfstärke a:
2 mm
Länge:
70 mm
Schlüsselweite s1xs2:
4
Schlüsselweite (s1):
4 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
70 mm
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 863MBIT/33 | 197-3 | 610N/12RS | 953HP
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040104
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel hazet, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Doppel Maulschlüssel, 6-kant, 6kant, 6 kant, 6kantnuss, 6kt, Sechskant, Sechskantnuss, Sechskantsteckschlüssel, Klein-Maulschlüssel, Maulschlüssel, 5120121214898, 8 4, 440-4, 4 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 9,70*
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 10,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 11,02*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 11,26*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 9,06*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.