Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß mit Sichtfenster 3mx13 mm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß mit Sichtfenster 3mx13 mm BMI
Taschenbandmaß mit Sichtfenster 3mx13 mm BMI
Artikel-Nr.:
     4012-199497
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     406341030
EAN/GTIN:
     4007368026709
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß bmi
taschenbandmass
Taschenbandmaß mit Sichtfenster, Edelstahlsohle

Ausführung: Gehäuse aus ABS, mit Edelstahlsohle, gedruckte Teilung mit Klarlack einbrennlackiert, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung, Teilung im Sichtfenster steht nicht auf dem Kopf, frei laufendes Band in Pull-Push-Ausführung, beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3 m
Bandbreite:
13 mm
Gehäuseabmessung:
65 x 65 x 21 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Federbandstahl
Bandbeschichtung:
Lack
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
406341030
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 46970003, Bandmass, Bandmaß, Bandmasse, Bandmaße, Stanley, Taschenbandmass, Taschenbandmaße, Taschenbandmasse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
10
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 9,73*
Lager 4012
37
1
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 10,82*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 7,92*
€ 11,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,08*
€ 11,58*
4 Tage
77
1
€ 4,30*
ab € 8,15*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.