Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange J2 m.SchließbegrenzungKnipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsringzange J2 m.SchließbegrenzungKnipex
Sicherungsringzange J2 m.SchließbegrenzungKnipex
Artikel-Nr.:
     4012-199560
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     48 31 J2
EAN/GTIN:
     4003773073871
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Präzisions-Sicherungsringzange Nr. 48 31 J, für Innenringe, gerade

• Zange grau atramentiert
• Griffe mit Kunststoff überzogen
• Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet (Zangenkörper)
• DIN 5256 C
• Eingesetzte Spitzen aus Federstahl, gezogen
• Formschluss durch Verpressung
• Mit Schließbegrenzung

Hinweis: Hoch belastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Weitere Informationen:
Größe:
J 2
für Innenring-Ø:
19–60 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
48 31 J2
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 18,90*
€ 22,01*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,90*
€ 23,06*
6
€ 5,95*
ab € 20,36*
€ 23,72*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 23,84*
Lager 4012
1
1
€ 6,90*
ab € 20,04*
€ 24,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.