Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubarbeitsbühne Set Peanut, Größe 2XL/5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubarbeitsbühne Set Peanut, Größe 2XL/5XL
Hubarbeitsbühne Set Peanut, Größe 2XL/5XL
Artikel-Nr.:
     4012-199659
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     SET-290-1,8-2XL/5XL
EAN/GTIN:
     4030281201007
Suchbegriffe:
82390000
Arbeits-/Gerüstbauset
Auffanggurte,
Hubarbeitsbühnenset
Hubarbeitsbühnenset Peanut, 2XL/5XL

Bestehend aus:
Aufanggurt ARG 31 SkyFizz
• Für Arbeiten ohne Positionierungsseile, Werkzeuge oder andere Hilfsmittel
• Extrem belastbare vordere und hintere Auffangöse
• Atmungsaktives Rückenpad erleichtert das Anlegen
• Gekreuzte Gurtbänder verteilen die Kraft
• Klick-Verschlüsse
• Lebensdauer: 6–8 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45°C
• Norm: EN 361:2002, ANSI Z359.1:2007, ANSI Z359.3:2007, CSA Z259.10-12-A
• Material: Band: Polyester; Brustöse, Rückenöse: Stahl; Schloss: Aluminium
• Gewicht: 2,13 kg (M/L)/ 2,17 (L/2XL) kg
• Größe: 2XL/5XL
Falldämpfer Peanut I
• Kantengeeignet
• Max. zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg
• Beidseitig mit Karabiner Kobra Tri
• Lebensdauer: 6–8 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45°C
• Material: Polyester, Polyamid, Stahl
• Gewicht: 1,58 kg
Seitasche Rope Bag
• Inhalt: 30 l
• Material: Polyamid
• Gewicht: 0,39 kg
Weitere Informationen:
Größe:
L/XXL
Herstellerartikelnummer:
SET-290-1,8-L/2XL
Herstellername:
SKYLOTEC GmbH
Markenname:
Skylotec
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 2Xl/5XL, Peanut,, Skylotec
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
Frei Haus
ab € 358,48*
€ 432,24*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 351,80*
€ 432,25*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,24*
€ 514,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,01*
€ 470,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,27*
€ 448,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.