Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß twoCOMP M 5mx19 mm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß twoCOMP M 5mx19 mm BMI
Taschenbandmaß twoCOMP M 5mx19 mm BMI
Artikel-Nr.:
     4012-199919
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     472541021 M
EAN/GTIN:
     4007368099529
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenbandmaß twoCOMP M

Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff mit Weichkomponente, gedruckte Teilung, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
5 m
Bandbreite:
19 mm
Gehäuseabmessung:
70 x 70 x 36 mm
Teilung:
mm/cm
Bandbeschichtung:
Lack
Bandmaterial:
Federbandstahl
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Magnetischer, einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
472541021 M
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, taschenbandmaß 5m, 47540005, Bandmass, Bandmaß, Bandmasse, Bandmaße, Taschenbandmass, Taschenbandmaße, Taschenbandmasse
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
192
10
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 8,80*
Lager 4012
192
1
€ 6,90*
ab € 7,43*
€ 10,03*
5 Tage
163
1
€ 4,79*
ab € 7,50*
€ 10,08*
2 Tage
192
1
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 10,12*
4 Tage
211
1
€ 4,30*
ab € 7,78*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Robert Rieffel
472/8
ab € 9,20*
Ähnlich
BMI
472341021
ab € 4,25*
Ähnlich
BMI
472341021M
ab € 5,16*
Ähnlich
BMI
472541021
ab € 6,25*
Ähnlich
BMI
472841021M
ab € 10,21*
Ähnlich
BMI
405341020
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.