Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HSS C 1020 3 6 mm 10x20 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HSS C 1020 3 6 mm 10x20 mm Pferd
Frässtift HSS C 1020 3 6 mm 10x20 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-200028
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     HSS C1020/6 3
EAN/GTIN:
     4007220058893
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Walzenform C, Zahnung 3
Weitere Informationen:
Modell:
C 1020
Kopf-Ø:
10 mm
Kopflänge:
20 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
HSS C1020/6 3
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, 26180015, Fräser, Fräserstift, Fräswerkzeug, Hartmetallfräserstift, Hartmetallrotorfräser, HSS, HSS-Frässtift, Metallfräser, Pferd, Schneide, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
10
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 13,93*
4 Tage
178
5
€ 4,30*
ab € 11,84*
€ 14,36*
1 Tag
113
1
€ 5,00*
ab € 11,41*
€ 14,56*
3 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 11,62*
€ 14,85*
Lager 4012
43
1
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.