Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HSS F 0403 3 6 mm 4x 3,6 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HSS F 0403 3 6 mm 4x 3,6 mm Pferd
Frässtift HSS F 0403 3 6 mm 4x 3,6 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-200049
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     HSS F0403/6 3
EAN/GTIN:
     4007220058992
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Kugelform F, Zahnung 3
Weitere Informationen:
Modell:
F 0403
Kopf-Ø:
4 mm
Kopflänge:
3 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
HSS F0403/6 3
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, 26300005, Fräser, Fräserstift, Fräswerkzeug, Hartmetallfräserstift, Hartmetallrotorfräser, HSS, HSS-Frässtift, Metallfräser, Pferd, Schneide, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
188
5
€ 4,30*
ab € 6,48*
€ 8,06*
1 Tag
181
1
€ 5,00*
ab € 6,22*
€ 8,13*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,22*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 8,32*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 6,42*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.