Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift HM RBF 0307 5 3 mm 3x 7 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinfrässtift HM RBF 0307 5 3 mm 3x 7 mm Pferd
Kleinfrässtift HM RBF 0307 5 3 mm 3x 7 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-201056
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     RBF 0307/3 5
EAN/GTIN:
     4007220049884
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Kleinfrässtift DIN 8032/8033, Rundbogenform RBF, Zahnung 5, Rüggeberg

Rotorfräser, 3 mm Schaft-Ø

Weitere Informationen:
Modell:
RBF 0307
Kopf-Ø:
3 mm
Kopflänge:
7 mm
Gesamtlänge:
37 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
RBF 0307/3 5
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, 26060105, Fräser, Fräserstift, Fräswerkzeug, Hartmetallfräserstift, Hartmetall-Kleinfrässtift, Hartmetallrotorfräser, Metallfräser, Pferd, Schneide, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 11,68*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 8,80*
€ 12,13*
1
€ 3,19*
ab € 8,95*
€ 12,33*
Lager 4012
13
1
€ 6,90*
ab € 9,14*
€ 12,59*
4 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 9,18*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.