Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift SP 0510 6 AR 60 O 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift SP 0510 6 AR 60 O 5V Pferd
Schleifstift SP 0510 6 AR 60 O 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-202071
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     SP0510 6AR 60O5V
EAN/GTIN:
     4007220101872
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Edelkorund-Schleifstift, Spitzbogenstift SP 6 mm Schaft-Ø, Korn Grob

Ausführung: Keramische Bindung 5 V, universell einsetzbar, formstabil und kantenfest.

Anwendung: Für Stahl, Stahlguss, Schweißnähte.

Weitere Informationen:
Modell:
SP 0510
Kopf-Ø:
5 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Korngröße:
60
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
SP0510 6AR 60O5V
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, Schleifstift Spitzbogenform, Spitzbogenschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift kegelform, 84840510, Edelkorund-Schleifstift, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstift, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR4026527, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
510
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 1,77*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,81*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,84*
7 Tage
545
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 1,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,33*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.