Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrfutteraufnahme DIN 69871A SK50-B16 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrfutteraufnahme DIN 69871A SK50-B16 Haimer
Bohrfutteraufnahme DIN 69871A SK50-B16 Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203455
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.400.16
EAN/GTIN:
     4034221006189
Suchbegriffe:
Bohrfutteraufnahmen DIN 69871
Bohrfutteraufnahme DIN 69871, Form A

Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Gehärtet 60 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Kegel nach DIN 238.

Kegeltoleranz: AT3.
Wuchtgüte: G6.3 8000 min#-1#.

Anwendung: Zur Aufnahme von Bohrfuttern.
Weitere Suchbegriffe: 3666, 69871, 32110150, Bohrfutteraufnahme, DIN69871, Haimer, Spanntechnik, Werkzeugaufnahme, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 79,68*
€ 100,26*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 77,34*
€ 102,54*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.