Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69871ADB D 8 SK50 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69871ADB D 8 SK50 Haimer
Flächenspannfutter DIN 69871ADB D 8 SK50 Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203492
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.300.08
EAN/GTIN:
     4034221004451
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Flächenspannfutter System Weldon, DIN 69871, SK 50, Wuchtgüte G2,5 22000 min-1

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle.

Kegelwinkel: Toleranz AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet 60 -2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.



Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm.
Gehärtet 60 -2 HRC.
Alle Funkttionsflächen bearbeitet.
Weitere Suchbegriffe: 69871, 32140010, DIN69871, Flächenspannfutter, G2.5, Haimer, Spannfutter, System, Weldon
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,09*
€ 127,67*
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 104,32*
€ 127,87*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 129,25*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 105,41*
€ 129,66*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,72*
€ 136,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.