Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannfutter HG DIN 69871ADB 16-20 mm SK50 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannfutter HG DIN 69871ADB 16-20 mm SK50 Haimer
Spannfutter HG DIN 69871ADB 16-20 mm SK50 Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203526
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.420.03
EAN/GTIN:
     4034221006226
Suchbegriffe:
Spannfutter HG DIN 69871
Spannzangenfutter HG DIN 69871
spannfutter hg din 69871
HG-Spannfutter DIN 69871 Form AD/B, SK 50

Ausführung: Feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 60 -2 HRC.
Alle Funktionsflächen bearbeitet.

Kegeltoleranz: AT3.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Schafttoleranz: h6.
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.

Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit speziellen Spannzangen. Auch für Schäfte mit Spannflächen. Sehr gut geeignet für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung.

Lieferumfang: HG-Spannfutter mit Spannschraube und Ausziehhaken ohne Spannzange.

Weitere Suchbegriffe: 69871, 32150019, DIN69871, Haimer, HG-Spannfutter, Spannfutter, Werkzeugaufnahme, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,50*
€ 203,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,71*
€ 203,50*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.