| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-203572 Herst.-Nr.: 50.350.22.KKB EAN/GTIN: 4034221094636 |
| |
|
| | |
| Messerkopfaufnahme, DIN 69871, Form AD/B
Ausführung: DIN 69871, Form AD/B, feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 60 -2 HRC. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung. Kegeltoleranz AT3. Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm. Wuchtgüte: G2.5 22000 min-1. Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871, Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, aufsteckfräsdorn din 69871, 3220, 69871, 32200028, AD/B, AufsteckfräserDorn, DIN69871, Dorn, Haimer, Werkzeugaufnahme, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,30* | € 145,37* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 118,58* | € 145,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,83* | € 147,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 121,09* | € 149,01* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,03* | € 154,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|