| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-203591 Herst.-Nr.: 40.322.16 EAN/GTIN: 4034221000903 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69871, Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte G2.5 22000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern vonca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet nach 60 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm. Wuchtgüte: G2.5 22000 min-1. Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft). Hinweis: Das Maß I2 gibt die maximale Einsteckktiefe für Werkzeuge an. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69871, Spannzangenfutter ER DIN 69871, Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69871, 32240007, DIN69871, G2.5, Haimer, Spannzange, Spannzangenfutter, Typ, Wuchtgüte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,08* | € 108,60* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 87,51* | € 108,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 87,92* | € 108,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,43* | € 109,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 90,83* | € 114,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|