Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter DIN 69871ADB SK40-ER25 E.L. Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter DIN 69871ADB SK40-ER25 E.L. Haimer
Spannzangenfutter DIN 69871ADB SK40-ER25 E.L. Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203594
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.322.25
EAN/GTIN:
     4034221000910
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69871, Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte G2.5 22000 min-1

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern vonca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet nach 60 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet.

Kegelwinkel: Toleranz AT3.
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm.
Wuchtgüte: G2.5 22000 min-1.

Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499.

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft).

Hinweis: Das Maß I2 gibt die maximale Einsteckktiefe für Werkzeuge an.

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 112,81*
€ 138,37*
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 112,66*
€ 138,62*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 110,69*
€ 140,36*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 115,65*
€ 142,42*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 118,91*
€ 148,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.