Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter DIN 69871ADB SK50-ER40 L. Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter DIN 69871ADB SK50-ER40 L. Haimer
Spannzangenfutter DIN 69871ADB SK50-ER40 L. Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203611
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.321.40
EAN/GTIN:
     4034221005120
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69871, Form AD/B, SK 50, Wuchtgüte G2.5 22.000 min-1

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern vonca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet nach 60 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet.

Kegelwinkel: Toleranz AT3.
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm.
Wuchtgüte: G2.5 22000 min-1.

Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499.

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft).

Hinweis: Das Maß I2 gibt die maximale Einsteckktiefe für Werkzeuge an.

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 136,46*
€ 164,19*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 132,92*
€ 164,21*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 136,38*
€ 164,53*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 139,11*
€ 167,27*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 142,74*
€ 175,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.