Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter JISB6339ADB D10 BT40 L. Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter JISB6339ADB D10 BT40 L. Haimer
Flächenspannfutter JISB6339ADB D10 BT40 L. Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203633
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.501.10
EAN/GTIN:
     4034221002280
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter JIS B 6339
Fräseraufnahmen JIS B 6339
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Präzisions-Flächenspannfutter System Weldon

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle.

Kegelwinkel: Toleranz AT3.
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm.
Bohrungstoleranz: H5.
Wuchtgüte: G2.5 22000 min-1.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm.
Gehärtet 60 -2 HRC.

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.
Weitere Suchbegriffe: 6339, 22000, 32326110, DINJISB6339, Flächenspannfutter, G2.5, Haimer, JIS, Präzisions-Flächenspannfutter, Spannfutter, System, Weldon, Wuchtgüte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,39*
€ 94,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,88*
€ 94,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,78*
€ 97,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,09*
€ 98,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,39*
€ 101,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.