| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-203655 Herst.-Nr.: 40.522.40 EAN/GTIN: 4034221003003 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Typ ER, Wuchtgüte G2.5 22000 min-1
Ausführung: Feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Gehärtet 60 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Kegeltoleranz: AT3. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm. Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft). Hinweis: Der Maß l2 gibt die maximale Einstecktiefe für Werkzeuge an. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ER JIS B 6339, Spannzangenfutter ER JIS B 6339, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69880, 6339, 22000, 32344402, DINJISB6339, G2.5, Haimer, JIS, Spannzangenfutter, Typ, Werkzeugaufnahme, Wuchtgüte, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,99* | € 164,61* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 133,87* | € 164,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,36* | € 166,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 137,37* | € 168,89* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,15* | € 175,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|