Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannfutter HG JISB6339ADB 10-14 mm BT50 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannfutter HG JISB6339ADB 10-14 mm BT50 Haimer
Spannfutter HG JISB6339ADB 10-14 mm BT50 Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203669
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.620.02
EAN/GTIN:
     4034221016645
Suchbegriffe:
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Spannfutter HG DIN 69871
Spannzangenfutter HG DIN 69871
HG-Spannfutter, BT 50

Ausführung: Feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle.

Kegeltoleranz: AT3.
Schafttoleranz: h6.
Gehärtet 60 -2 HRC.

Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit speziellen Spannzangen. Sehr gut geeignet für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung.

Lieferumfang: HG-Spannfutter mit Spannschraube und Ausziehhaken ohne Spannzange.

Weitere Suchbegriffe: Spannfutter HG JIS B 6339, Spannzangenfutter HG JIS B 6339, 6339, 32350010, DINJISB6339, Haimer, HG-Spannfutter, JIS, Spannfutter, Werkzeugaufnahme, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,71*
€ 259,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,92*
€ 260,00*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.