| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-203673 Herst.-Nr.: 40.550.22.KKB EAN/GTIN: 4034221094414 |
| |
|
| | |
| Messerkopfaufnahme, JIS B 6339 (MAS-BT), Form AD/B, feingewuchtet
Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Gehärtet 60 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Kegeltoleranz: AT3. Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm. Wuchtgüte: G2.5 22000 min -1#. Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn JIS B 6339, Aufsteckfräserdorn JIS B 6339, Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339, Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, messerkopfaufnahme haimer, dehnspannfutter iso 7388, aufsteckfräserdorn jis b 6339 bt40, 3236, 6339, 32364022, AD/B, DINJISB6339, Haimer, JIS, Messerkopfaufnahme,, Spanntechnik, Werkzeugaufnahme, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 79,74* | € 99,62* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 80,02* | € 99,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,65* | € 99,81* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,07* | € 100,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 81,92* | € 103,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|