Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER DIN 69893A HSK-A 63-40x 85 mm Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter ER DIN 69893A HSK-A 63-40x 85 mm Haimer
Spannzangenfutter ER DIN 69893A HSK-A 63-40x 85 mm Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203765
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A63.025.40
EAN/GTIN:
     4034221035578
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69893, Form A, HSK 63

Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Gehärtet 58 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Genauer als DIN.

Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm.
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499.

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft), ohne Kühlmittelrohr.

Hinweis: Der Maß l2 gibt die maximale Einstecktiefe für Werkzeuge an.


* Ohne Gewinde für Einstellschraube.
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ER DIN 69893, Spannzangenfutter ER DIN 69893, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69893, 3256, 69893, 32560049, DIN69893, Haimer, HSK, Spannzange, Spannzangenfutter, Typ, Werkzeugaufnahme, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,00*
€ 169,64*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 140,70*
€ 169,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,83*
€ 169,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 173,08*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,86*
€ 181,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.