Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannfutter HG DIN 69893 AHSK-A 63 10-14x120 mm Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannfutter HG DIN 69893 AHSK-A 63 10-14x120 mm Haimer
Spannfutter HG DIN 69893 AHSK-A 63 10-14x120 mm Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203770
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A63.120.02
EAN/GTIN:
     4034221012654
Suchbegriffe:
Spannfutter ER DIN 69893
Spannzangenfutter ER DIN 69893
Spannfutter HG DIN 69893
Spannzangenfutter HG DIN 69893
HG-Spannfutter, DIN 69893, Form A, HSK 63

Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Gehärtet 58 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Genauer als DIN.

Schafttoleranz: h6.
Rundlaufgenauigkeit: <0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.

Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft, auch mit Spannflächen. Sehr gut geeignet für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung.

Lieferumfang: HG-Spannfutter mit Spannschraube und Ausziehhaken, ohne Spannzange, ohne Kühlmittelrohr.

Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, 3257, 69893, 32570016, DIN69893, Haimer, HG-Spannfutter, HSK, Spannfutter, Werkzeugaufnahme, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,57*
€ 204,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 204,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,25*
€ 217,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,99*
€ 218,38*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.