| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-203776 Herst.-Nr.: A10.022.16 EAN/GTIN: 4034221014344 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69893, Form A, HSK 100 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Gehärtet 58 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Genauer als DIN. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft), ohne Kühlmittelrohr. Hinweis: Der Maß l2 gibt die maximale Einstecktiefe für Werkzeuge an. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ER DIN 69893, Spannzangenfutter ER DIN 69893, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69880, 100, 3258, 69893, 32580019, DIN69893, Haimer, HSK, Spannzange, Spannzangenfutter, Typ, Werkzeugaufnahme, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,87* | € 229,02* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,48* | € 229,81* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,00* | € 234,90* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,63* | € 245,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,27* | € 245,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|