Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannfutter HG DIN 69893AHSK-A100 16-20x160 mm Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannfutter HG DIN 69893AHSK-A100 16-20x160 mm Haimer
Spannfutter HG DIN 69893AHSK-A100 16-20x160 mm Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203788
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A10.122.03
EAN/GTIN:
     4034221014979
Suchbegriffe:
Spannfutter ER DIN 69893
Spannzangenfutter ER DIN 69893
Spannfutter HG DIN 69893
Spannzangenfutter HG DIN 69893
HG-Spannfutter, DIN 69893, Form A, HSK 100

Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Gehärtet 58 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Genauer als DIN.

Schafttoleranz: h6.
Rundlaufgenauigkeit: <0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.

Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft, auch mit Spannflächen. Sehr gut geeignet für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung.

Lieferumfang: HG-Spannfutter mit Spannschraube und Ausziehhaken, ohne Spannzange, ohne Kühlmittelrohr.

Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter hg din 69893, 100, 3259, 69893, 32590031, DIN69893, Haimer, HG-Spannfutter, HSK, Spannfutter, Werkzeugaufnahme, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,24*
€ 333,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,49*
€ 333,82*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,77*
€ 397,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.