| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-203832 Herst.-Nr.: A10.051.16.KKB EAN/GTIN: 4034221097491 |
| |
|
| | |
| Messerkopfaufnahme, DIN 69893, Form A, HSK 100 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Gehärtet 58 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Genauer als DIN. Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube, ohne Kühlmittelrohr. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn DIN 69893, Aufsteckfräserdorn DIN 69893, Quernut-Aufsteckdorne DIN 69893, Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Quernut-Dorne DIN 69893, Quernutaufsteckdorne DIN 69893, Quernutdorn DIN 69893, 100, 3264, 69893, 32640004, AufsteckfräserDorn, DIN69893, Dorn, Haimer, HSK, Werkzeugaufnahme, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,06* | € 211,78* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,79* | € 212,01* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,23* | € 212,50* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,00* | € 217,38* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,39* | € 227,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|