Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 6 mm 40 mm gewellt Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahldraht 6 mm 40 mm gewellt Format
Rundbürste Stahldraht 6 mm 40 mm gewellt Format
Artikel-Nr.:
     4012-204003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784091633
EAN/GTIN:
     4317784091633
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht gewellt

Ausführung: Mit 6-mm-Aufnahmeschaft.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnelllaufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Der kleine Durchmesser ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten. Ideal zum Entfernen von Grat, Zunder, Rost, Schlacke, Farbe etc.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste stahl, rundbürste, 70240040, Bürste, Bürsten, Dekarbonisierbürste, Dekarbonisierbürsten, FORMAT, Handwerkzeug, Reinigungswerkzeug, Schaftbürste, Schaftbürsten, Schaft-Rundbürste, Schaftrundbürsten, Schaft-Rundbürsten, Technische, Werkzeug,, Werkzeugbürste, Werkzeugbürsten, Werkzeugmaschine, Werkzeugrundbürste, Werkzeug-Rundbürste, Werkzeugrundbürsten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
366
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,74*
5 Tage
298
1
€ 4,79*
ab € 1,93*
€ 2,84*
3 Tage
451
1
€ 4,30*
ab € 1,91*
€ 2,87*
1 Tag
376
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,90*
1 Tag
347
1
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.