Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift SP 0816 6 ADW 46 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift SP 0816 6 ADW 46 M 5V Pferd
Schleifstift SP 0816 6 ADW 46 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-204147
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220102008
EAN/GTIN:
     4007220102008
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Edelkorund-Schleifstift, Spitzbogenstift SP 6 mm Schaft-Ø, Korn Grob

Ausführung: Keramische Bindung 5 V, universell einsetzbar, formstabil und kantenfest.

Anwendung: Für Stahl, Stahlguss, Schweißnähte.

Weitere Informationen:
Modell:
SP 0816
Kopf-Ø:
8 mm
Kopfhöhe:
16 mm
Korngröße:
46
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4007220102008
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift spitzbogenform, schleifstifte schaft 6mm, 84840816, Edelkorund-Schleifstift, Grob, Korn, Pferd, QR4026527, Schaft-Ø, Schaft-Ø,, SP,, Spitzbogenstift
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1167
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 1,77*
Lager 4012
148
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,82*
10 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,83*
7 Tage
1336
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 1,87*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.