Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift SP 1320 6 ADW 46 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift SP 1320 6 ADW 46 M 5V Pferd
Schleifstift SP 1320 6 ADW 46 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-204148
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220102138
EAN/GTIN:
     4007220102138
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Edelkorund-Schleifstift, Spitzbogenstift SP 6 mm Schaft-Ø, Korn Grob

Ausführung: Keramische Bindung 5 V, universell einsetzbar, formstabil und kantenfest.

Anwendung: Für Stahl, Stahlguss, Schweißnähte.

Weitere Informationen:
Modell:
SP 1320
Kopf-Ø:
13 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Korngröße:
46
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4007220102138
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift spitzbogenform, schleifstift d 13, 84841320, Edelkorund-Schleifstift, Grob, Korn, Pferd, QR4026527, Schaft-Ø, Schaft-Ø,, SP,, Spitzbogenstift
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1967
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,57*
€ 2,22*
Lager 4012
65
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,27*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,61*
€ 2,34*
7 Tage
2047
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.