Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 90-110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 90-110 mm
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 90-110 mm
Artikel-Nr.:
     4012-204266
Hersteller:
     Schlemper
Herst.-Nr.:
     W112110
EAN/GTIN:
     4032104003089
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
IDEAL©-Schlauchschelle, Stahl, glanzverzinkt

Ausführung: DIN 3017. Werkstoff W1, Band, Gehäuse und Schraube aus glanzverzinktem Stahl. Mit durchgeprägter Bandinnenseite, abgerundeten Kanten und starkem Bandstahl für eine sichere Führung der Schraube und des Bandes zur Übertragung hoher Kräfte. Damit werden bei geringen Leerlaufmomenten gleichzeitig hohe Bruchmomente realisiert. Der Anzug erfolgt über eine geschlitzte Sechskantschraube, Schlüsselweite 7 mm, mit integriertem Kreuzschlitz.

Anwendung: Geeignet für Kühlwasserverbindungen, drucklose und druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entlüftungen, Ölleitungen, Leitungen in der Haushaltsgeräteindustrie, Schlauchverbindungen in der Nutzfahrzeugindustrie sowie Verbindungen von Leitungen im Sanitärbereich und im Maschinenbau.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
386
100
€ 5,90*
ab € 0,5174*
€ 0,6674*
3 Tage
386
100
Frei Haus
ab € 0,5188*
€ 0,695*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,5197*
€ 0,8397*
2 Tage
385
1
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,87*
4 Tage
338
1
€ 4,30*
ab € 0,545*
€ 0,8969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6674*
€ 0,79421
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6374*
€ 0,75851
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5174*
€ 0,61571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.