Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Nr.11 schwarz Ed DIN g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker Nr.11 schwarz Ed DIN g
Permanentmarker Nr.11 schwarz Ed DIN g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-204317
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-11001
EAN/GTIN:
     4004764869503
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker edding retract 11

Ausführung: Rundspitze mit Kunststoff-Schaft. Druckmechanik für Ein-Hand-Bedienung. Lieferung ohne Kappe, die spezielle Verschlusstechnik verhindert ein Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze. Schnell trocknende, permanente und geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Tuluol/Xylol, abrieb- und wasserfest, lichtbeständig und nachfüllbar.

Anwendung: Zum Beschriften auf fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichbreite ca.:
1,5–3 mm
Markenname:
edding
Herstellername:
edding Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
4-11001
Ursprungsland:
Südkorea

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker schwarz rundspitze, permanent marker, permanent marker schwarz, 97650005, Edding, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4029289, retract
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,88*
€ 2,67*
1 Tag
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,87*
1
€ 4,75*
ab € 1,79*
€ 2,95*
1 Tag
73
20
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,96*
Lager 4012
73
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-RMTK25001
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.