Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pastenmarker Nr. 950 rot Ed DIN g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pastenmarker Nr. 950 rot Ed DIN g
Pastenmarker Nr. 950 rot Ed DIN g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-204319
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-950002
EAN/GTIN:
     4004764019656
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Pastenmarker edding 950

Ausführung: Hochpermanente und stark deckende Farbpaste, lichtbeständig, abrieb- und wasserfest nach dem Trocknen. Hitzebeständig bis 300 °C. Endkappe mit Drehmechanik.

Anwendung: Besonders geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen, verschmutzten Materialien und rostigen Metallen, schreibt auch unter Wasser.

Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichbreite ca.:
10 mm
Markenname:
edding
Herstellername:
edding Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
4-950002
Ursprungsland:
Japan

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Lackstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, lackmarker edding, holzmarker, lackmarker rot, 950, 97660010, Edding, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Industriepastenmarker, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4029290
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,65*
€ 4,11*
1 Tag
40
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,22*
3 Tage
127
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,27*
2 Tage
700
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,78*
€ 4,30*
Lager 4012
124
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8300002
ab € 1,76*
Ähnlich
edding
4-8750002
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.