Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundfeile DIN 7261 E 200 mm Hieb 3 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbrundfeile DIN 7261 E 200 mm Hieb 3 Pferd
Halbrundfeile DIN 7261 E 200 mm Hieb 3 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-205517
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11213208
EAN/GTIN:
     4007220541890
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Halbrundfeile, gerade Form, mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.



Ausführung: DIN 7261, Form E , halbrund und von 2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
3
Blattbreite:
20 mm
Blattstärke:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11213208
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile halbrund, Halbrundfeile, Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft pferd, feilenheft, flachfeile hieb 3, 65570203, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Feile, Feilen, gerade,, Pferd, QR4026460, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,51*
Lager 4012
34
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 6,65*
6 Tage
33
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,43*
€ 6,76*
2 Tage
364
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,46*
€ 6,82*
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.