Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe EC-45.1 115x1,2x10x22,23 mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe EC-45.1 115x1,2x10x22,23 mm Cedima
Diamant-Trennscheibe EC-45.1 115x1,2x10x22,23 mm Cedima
Artikel-Nr.:
     4012-205705
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10000799
EAN/GTIN:
     4023138131671
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheibe, EC-45.1 Turbo „extradünn"

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, mit geschlossenem Schneidrand. Hohe Vorschubgeschwindigkeit mit sehr guter Schneidkantenqualität. Segmenthöhe 10 mm.

Anwendung: Für feuerfeste Materialien, Klinker, keramische Werkstoffe, Natur- und Kunststein, Glasfaserkunststoffe, Gipskarton und Profilbleche. Bedingt auch für Fliesen und Feinsteinzeug geeignet. Sowohl für Nass- als auch für Trockenschnitt geeignet.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
1,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10000799
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 81190115, Diamant, Diamant-Trennscheibe,, EC-45,, extradünn, Schleifmittel, Trennscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
€ 4,79*
ab € 12,24*
€ 16,95*
Lager 4012
32
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 16,99*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 12,50*
€ 17,39*
5 Tage
19
€ 4,30*
ab € 12,85*
€ 18,29*
8 Tage
16
€ 9,95*
ab € 15,15*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.