Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifring Zirkon Cool 22x20 mm Z 80 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifring Zirkon Cool 22x20 mm Z 80 Pferd
Schleifring Zirkon Cool 22x20 mm Z 80 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-205869
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42207188
EAN/GTIN:
     4007220148037
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülse, Zirkonkorund, Körnung 80

Ausführung: Kunstharzgebundene Zirkonkorundbestreuung (Z-COOL). Äußerst aggressive Schneidfähigkeit wird bei erhöhtem Anpressdruck wirksam und sorgt für hervorragenden Materialabtrag. Kühler Schliff, kein Zusetzen des Werkzeugs . Höchste Abtragsleistung bei hoher Standzeit.

Anwendung: Für INOX. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Bohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
22 mm
Höhe:
20 mm
Körnung:
80
Kornart:
Zirkonkorund
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
42207188
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, schleifrolle 22x20, lamellenschleifrad, lamellenschleifrad k80, 83392220, Körnung, Pferd, QR4026875, Schleifhülse,, Schleifmittel, Unterlage, Zirkonkorund
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,30*
€ 0,37*
2 Tage
18100
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,32*
€ 0,39*
7 Tage
6301
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,34*
€ 0,42*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,44*
Lager 4012
3240
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.