Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 0810 3 ADW 80 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 0810 3 ADW 80 M 5V Pferd
Schleifstift ZY 0810 3 ADW 80 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-205883
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31112258
EAN/GTIN:
     4007220095348
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Edelkorund-Schleifstift, Zylinderstift ZY 3 mm Schaft-Ø, Korn Fein

Ausführung: Keramische Bindung 5 V, universell einsetzbar, formstabil und kantenfest.

Anwendung: Für Stahl, Stahlguss, Schweißnähte.

Weitere Informationen:
Modell:
ZY 0810
Kopf-Ø:
8 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Korngröße:
80
Schaft-Ø:
3 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31112258
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, 84810810, Edelkorund-Schleifstift, Fein, Korn, Pferd, QR4026523, Schaft-Ø, Schaft-Ø,, Zylinderstift
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1139
10
€ 5,00*
ab € 1,05*
€ 1,51*
7 Tage
10
10
€ 5,49*
ab € 1,06*
€ 1,52*
Lager 4012
50
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,57*
3 Tage
62
1
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,58*
4 Tage
1199
10
€ 4,30*
ab € 1,10*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.