| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-207016 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4034221070012 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Schrumpffutter Power Shrink Chuck PSC 60 Ausführung: Ultrakurze Ausführung ohne Längeneinstellschraube. Feingewuchtet. Innovatives, modulares Spannsystem mit höchster Präzision. Exakte Positionierung in der Spindel, höchste Rundlaufgenauigkeit, Drehmoment und Steifigkeit. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Gehärtet: 60 -2 HRC Anwendung: Schrumpffutter geeignet für alle Typen von Schrumpfgeräten. Universell einsetzbar in der Dreh-/Fräsbearbeitung und in Multitaskzentren. Für höchste Zerspannungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspannung. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 32861265, Capto, Haimer, ISO, Polygon, Polygonschaft, Präzisions-Schrumpffutter, Schrumpffutter, und, Werkzeugaufnahme, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,74* | € 421,55* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,32* | € 421,60* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,14* | € 427,56* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,93* | € 429,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|