Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69871ADB 8,0x 80 mm SK50 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN 69871ADB 8,0x 80 mm SK50 Haimer
Schrumpffutter DIN 69871ADB 8,0x 80 mm SK50 Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-207141
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.440.08
EAN/GTIN:
     4034221023674
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter din69871 sk50
Schrumpffutter, DIN 69871, Form AD/B, SK 50

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, gehärtet 54 -2 HRC. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3.
Schafttoleranz: h6.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Weitere Suchbegriffe: schrumpffutter ohne din, 34460808, DIN69871, Haimer, Schrumpffutter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 164,07*
€ 201,53*
Lager 4012
10
Frei Haus
ab € 169,52*
€ 203,57*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 171,62*
€ 207,06*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 175,95*
€ 216,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,48*
€ 218,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.