| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-207199 Herst.-Nr.: A50.140.05 EAN/GTIN: 4034221032133 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter, DIN 69893, HSK 50, Form A Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, gehärtet 54 -2 HRC. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Schafttoleranz: h6. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d.) Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1 oder U < 1 gmm. Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr. Hinweis: Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 50, 69863, 69893, 35480506, bzw., DIN69863, Haimer, HSK, Schrumpffutter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 141,59* | € 174,46* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,35* | € 174,47* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,74* | € 177,95* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,01* | € 183,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,27* | € 188,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|