Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantentaster mechanisch Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantentaster mechanisch Größe 3
Kantentaster mechanisch Größe 3
Artikel-Nr.:
     4012-207632
Hersteller:
     Tschorn
Herst.-Nr.:
     0010010EP
EAN/GTIN:
     4260192271831
Suchbegriffe:
2D-Taster
3D-Taster
Kantentaster
kantentaster
Kantentaster mechanisch

Ausführung: Alle Teile sind gehärtet und geschliffen, mit glattem und zylindrischem Einspannschaft. Der Einspannschaft und der Tastkopf sind durch eine Feder verbunden. Lieferung im Kunststoffetui.

Anwendung: Zur Ausrichtung von Werkstückflächen oder Kanten.

Weitere Informationen:
Größe:
3
Tastkopf-Ø:
10 mm
Einspannschaft-Ø:
10 mm
Genauigkeit:
0,01 mm
Markenname:
TSCHORN
Herstellername:
Tschorn GmbH
Herstellerartikelnummer:
0010010EP
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 37540003, Kantentaster,, Kantentaster/3D, mechanisch, Spanntechnik, Taster
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
10
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,82*
Lager 4012
76
1
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 11,07*
1 Tag
64
1
€ 7,90*
ab € 7,98*
€ 11,20*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,14*
€ 11,44*
3 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 8,22*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.