Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis Spannwerkzeug-Sortiment M12x14 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basis Spannwerkzeug-Sortiment M12x14 AMF
Basis Spannwerkzeug-Sortiment M12x14 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-207640
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83899
EAN/GTIN:
     4020772083892
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Spannwerkzeug-Satz
Spannwerkzeug-Sortiment
Spannwerkzeug-Sortimentkasten
Basis Spannwerkzeug-Sortiment

Ausführung: Alle Teile sind aus Vergütungsstahl gefertigt, T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt.

Anwendung: Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.


Spanneisen mit Treppenzähnen St x Gr.: 2 x 14 x 100/2 x 14 x 160
Universal-Spannunterlagen St. x Gr.: 4 x 2/4 x 3
Schrauben für T-Nuten St. x Gr.: 2 x 50/4 x 80/4 x 125
Stiftschrauben St. x Lg.: 2 x 100
Sechskantmuttern St.: 6
Scheiben St.: 6
Verlängerungsmuttern St.: 2
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12–M14
Spannkraft:
20 kN
Spannhöhe:
165 / 70 mm
Spanneisen mit Treppenzähnen (Anzahl x Größe):
2 x 14 x 100 / 2 x 14 x 160 mm
Stiftschraube (Anzahl x Größe):
2 x 100 mm
T-Nutenschraube (Anzahl x Größe):
2 x 50 / 4 x 80 / 4 x 125 mm
Universal Spannunterlagen (Anzahl x Größe):
4 x 2 / 4 x 3 mm
Unterlegscheibe (Anzahl):
6
Verlängerungsmutter (Anzahl):
2
Breite:
173 mm
Länge:
210 mm
Gewicht:
10 kg
Höhe:
85 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
83899
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,72*
€ 186,90*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,93*
€ 190,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 200,97*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,33*
€ 203,16*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 172,78*
€ 211,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.