Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombispanner 6860 Größe 1 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombispanner 6860 Größe 1 AMF
Kombispanner 6860 Größe 1 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-207668
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93831
EAN/GTIN:
     4020772093839
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Kombispanner

Ausführung: Verzinkt und passiviert. Nieten aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.

Vorteile:
• Positionieren und Spannen in einem Arbeitsgang
• Robuste und stabile Bauweise
• Leichtes Entnehmen des Werkstückes durch komplett eingefahrenen Spannarm
• Höchste Qualität, entsprechend dem AMF-Qualitätsstandard

Anwendung: Beim Schweißen von Vorrichtungen ist die exakte Positionierung sowie eine sichere Spannung der einzelnen Bauteile von höchster Wichtigkeit. In der Praxis wird dies mit gleichzeitigem Einsatz von Schubstangen- in Verbindung mit Senkrechtspannern, oder durch aufwendige Eigenkonstruktion, gewährleistet. Der AMF-Kombispanner erfüllt diese beiden Aufgaben in einem Arbeitsgang und macht dadurch den Einsatz von unterschiedlichen Schnellspannern überflüssig. Die Kulissenführung des Kombispanners setzt die Bewegung des Hebelarms in eine horizontale und vertikale Spannbewegung um, wodurch das Werkstück gleichzeitig positioniert und gespannt wird. Überzeugen Sie sich selbst von dem Einsparpotenzial durch den Einsatz des neuen AMF-Kombispanners!

Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
1 kN
F2:
1 kN
Hub 1 min.:
25 mm
Hub 1 max.:
32 mm
Hub 2 min.:
5 mm
Hub 2 max.:
10 mm
Gewicht:
340 g
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
93831
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagrechtspanner größe 1, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 39410110, AMF, Kombispanner, Schnellspanner, Spannelemente, Zubehör
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,41*
€ 46,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,18*
€ 46,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,74*
€ 47,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,06*
€ 48,07*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,26*
€ 50,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.