Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messchieber DIGI-MET 50-500 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messchieber DIGI-MET 50-500 mm Format
Messchieber DIGI-MET 50-500 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-207704
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784503501
EAN/GTIN:
     4317784503501
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Universalmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für vielseitige Messaufgaben, schnell umrüstbar auf die passende Messung, geeignet für alle Messeinsätze mit Gewinde M2,5.

Hinweis: Lieferung ohne Messeinsätze und ohne Einstellmaß.
Austauschbarer Stahl-Messeinsatz (Bestell-Nr. 4236).
Austauschbarer HM-Messeinsatz (Bestell-Nr. 4237).
Verlängerungsstück für Messeinsatz (Bestell-Nr. 4238).
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, digitaler taschenmessschieber format, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, 40550405, digital, Digitaler, Digital-Universalmessschieber, FORMAT, Meßschieber, Messschieber, Messtechnik, Schieblehre, Taschenmessschieber,, Universalmessschieber-Satz, Universalmessschieber-Satz,, Werkstattmessschieber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 625,31*
€ 693,42*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 607,53*
€ 693,43*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,28*
€ 693,46*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 634,77*
€ 707,69*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 653,91*
€ 743,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,42*
€ 825,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,50*
€ 810,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,93*
€ 780,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,57*
€ 764,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,31*
€ 744,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.