Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber Digital 800 mm m. Fein. Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattmessschieber Digital 800 mm m. Fein. Format
Werkstattmessschieber Digital 800 mm m. Fein. Format
Artikel-Nr.:
     4012-207707
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784503532
EAN/GTIN:
     4317784503532
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Werkstattmessschieber mit Spitzen, mit Feineinstellung

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, 40580800, Digitale, Digitaler, Digital-Werkstattmessschieber, Feineinstellung, FORMAT, inkl., Kalibrierzertifikat, Meßschieber, Messschieber, rückführbarem, Schieblehre, Spitzen, Werkstattmeßschieber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 858,81*
€ 927,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,81*
€ 927,65*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 835,75*
€ 928,08*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 882,79*
€ 947,39*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 911,39*
€ 996,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,64*
€ 1.103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,74*
€ 1.092,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,60*
€ 1.064,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,41*
€ 1.045,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,81*
€ 1.021,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.