Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gliedermaßstab gelb 2mx17 mm Hultafors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Gliedermaßstab gelb 2mx17 mm Hultafors
Holz-Gliedermaßstab gelb 2mx17 mm Hultafors
Artikel-Nr.:
     4012-207796
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     105354
EAN/GTIN:
     7317841053519
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Holz-Gliedermaßstab aus Buchenholz mit 3,0 mm starken Gliedern und verdeckter, geölter Gliederverbindung, gelb

Ausführung: Strapazierfähige, gelbe Schutzlackierung mit gut ablesbarer, schwarzer mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante sowie roten Zehnerzahlen. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
17 mm
Gliederanzahl:
10
Gliederstärke:
3 mm
Markenname:
Hultafors
Herstellername:
Hultafors Group Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
105354
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, 46670005, Buchenholz, gelb, geölter, Gliedermassstab, Gliedermaßstäbe, Gliederverbindung,, Holzgliedermassstab, Holzgliedermaßstab, Holz-Gliedermaßstab, Hultafors, Massstab, Maßstab, verdeckter,
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
348
1
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 2,96*
1 Tag
360
1
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 2,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,10*
€ 3,01*
4 Tage
357
1
€ 4,30*
ab € 2,06*
€ 3,01*
2 Tage
348
20
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.